曜日別特売

ポータブルコーヒーミル ポーチ付き

ポータブルコーヒーミル ポーチ付き - CAPTAIN STAGポータブルコーヒーミル ポーチ付き - CAPTAIN STAG

いつでも、どこでも挽きたての美味しさが味わえる。
豆の惹き方を13段階に細かく調整できる機能がついて自分好みのコーヒーを挽いて楽しめます。
収納ケースが付いてコンパクトに携帯ができ、いつ・どこへでも持っていけ、風味や成分を損なわないこだわりの挽きたてが味わえます。

仕様1回の豆挽き:2~3杯(約)26g材質本体:胴体=ABS樹脂、上部・下部=ポリプロピレン、内部=ポリカーボネイト ふた・容器:AS樹脂 シャフト・アーム・下刃:18-8ステンレス鋼 ワッシャー(黒・歯付):ポリアセタール ワッシャー(白):ナイロン ハンドル・調節ギア固定キャップ・台座:ポリカーボネイト つまみ:樹脂部=ポリアセタール、ネジ部=18-8ステンレス鋼ブラック質量(g)315収納時寸法(mm)Φ60×高さ115(本体のみ)寸法(外径×高さ)(mm)(本体のみ)60×165内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14722675UW-3540
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする