CAPTAIN STAG
18-8ステンレスハンディーコーヒーミル
コーヒー本来の風味を味わえるセラミック刃のコーヒーミル。
セラミック刃は金属臭がなく、錆びずに衛生的。
摩耗しにくいため、使い始めの挽き味が持続します。
セラミック下刃は取り外しができ、水洗いが簡単です。
材質
フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき) ハンドル:ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器
寸法(mm)
本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35
色
ヴィンテージグリーン
サイズ
S
質量(g)
219
容量(g)
豆:17(本体に入る焙煎豆の量)
容器(mL)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722691
UW-3546
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった