CAPTAIN STAG
珈琲ミル DF-07
風味や成分を損なわないこだわりの挽きたてがいつでも味わえます。
材質
本体:ステンレス鋼、ハンドル:鉄、つまみ:天然木、刃部:セラミック磁器
質量(g)
570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×170(ハンドル含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722666
UW-3529
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください