曜日別特売

Vit Fit ストレッチチューブ ハンドル付

Vit Fit ストレッチチューブ ハンドル付 - CAPTAIN STAGVit Fit ストレッチチューブ ハンドル付 - CAPTAIN STAGVit Fit ストレッチチューブ ハンドル付 - CAPTAIN STAG

チューブ運動で筋肉を引き締める。
強化・効果のある部位:ストレッチ

材質ポリプロピレン・TPR・ポリエステル質量(g)140内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×長さL(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14723375UR-09019×1250
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
14723391UR-09008×1250
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
14723400UR-08997×1250
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする