曜日別特売

Vit Fit 内股トレーニング

Vit Fit 内股トレーニング - CAPTAIN STAGVit Fit 内股トレーニング - CAPTAIN STAG

簡単! 閉じて・開いて。
座ったままでできる内股トレーニング。
強化・効果のある部位:胸筋・脚

材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼(クロムめっき)質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×155×105内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14723470UR-0909
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
14723479UR-0908
1,400
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする