CAPTAIN STAG
なわとび 綿ひも
痛くなりにくいやさしい綿素材。
。
強化・効果のある部位:手・腕・足・発汗
材質
グリップ:木製、ロープ:ポリコット
質量(g)
110
製品サイズ(mm)
グリップ:105×22×22、ロープΦ7×2750
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14723497
UR-0914
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください