CAPTAIN STAG
なわとび達人 3重とび
細いロープと長いグリップが速い回転をサポート。
強化・効果のある部位:手・腕・足・発汗
材質
グリップ:ポリプロピレン、ロープ:TPU
質量(g)
110
製品サイズ(mm)
グリップ:220×24×24、ロープ:Φ4.5×2750
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14723506
UR-0915
パステルグリーン
¥
750
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14723515
UR-0916
パステルピンク
¥
750
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください