CAPTAIN STAG
なわとび挑戦 子供用
名前を書いて公園などでなわとびに挑戦。
強化・効果のある部位:手・腕・足・発汗
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
86
製品サイズ(mm)
グリップ:123×23×23、ロープ:Φ4.5×2400
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14723549
UR-0919
ブルー
¥
550
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14723558
UR-0920
ピンク
¥
550
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください