曜日別特売

BBQ マルチツール 4

BBQ マルチツール 4 - CAPTAIN STAGBBQ マルチツール 4 - CAPTAIN STAGBBQ マルチツール 4 - CAPTAIN STAGBBQ マルチツール 4 - CAPTAIN STAG

トング・フォーク・ターナー・栓抜き、4つの機能が1つになった4in1マルチツール。
ハンバーグやステーキ目玉焼きなどが返しやすいターナータイプのトングです。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
収納ケースにはベルトループ付き。

仕様トング・フォーク・ターナー・栓抜き材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木、収納ケース:ナイロン寸法(mm)ターナー:幅60×全長290mm、フォーク:幅55×全長290mm、トング:全長290mm質量(g)290収納寸法(mm)90×230×厚さ30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14722858UG-3287
5,000
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする