曜日別特売

アプリール ソフトクッションレジャーシート

アプリール ソフトクッションレジャーシート - CAPTAIN STAGアプリール ソフトクッションレジャーシート - CAPTAIN STAGアプリール ソフトクッションレジャーシート - CAPTAIN STAGアプリール ソフトクッションレジャーシート - CAPTAIN STAG

フォトジェニックなデザインのレジャーシート。
地面の冷たさと凹凸をやわらげるクッション素材。
遠足やお花見、ピクニックに。
手軽に使える1~2人用サイズ。
小さくたためてかさばらない。
裏面アルミ蒸着仕様で湿気や冷気を防ぐ。
本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。

材質OPP、発泡ポリエチレン、PET(アルミ蒸着)質量(g)65サイズ(cm)90×60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)幅900×奥行600×厚さ10内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14722788UT-1014グロウ
500
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722797UT-1015ブルーム
500
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする