曜日別特売

アプリール FDザブトン

アプリール FDザブトン - CAPTAIN STAGアプリール FDザブトン - CAPTAIN STAGアプリール FDザブトン - CAPTAIN STAGアプリール FDザブトン - CAPTAIN STAGアプリール FDザブトン - CAPTAIN STAGアプリール FDザブトン - CAPTAIN STAGアプリール FDザブトン - CAPTAIN STAG

コンパクトにたためるミニクッション。
裏表どちらも使えるリバーシブルデザイン。
ピクニック・スポーツ観戦に。
汚れを気にせず持ち運べる収納袋付き。
本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。

材質表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン、収納袋:ポリエステル質量(g)90収納時寸法(mm)90×275×厚さ40寸法(幅×奥行×高さ)(mm)横360×奥行275×高さ10内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14722831UT-1018グロウ/ライトグリーン
1,500
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722840UT-1019ブルーム/パープルグレー
1,500
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする