ケニス
パッキン付コンテナー
密閉性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。
ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
材質
PP
色
【本体】クリア【蓋】乳白色
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
有効内寸(mm)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14718965
S-01P(8個)
1セット(8個)
22
442×298×170
515×360×185
¥
51,200
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
3日以内出荷
14718981
S-02P(6個)
1セット(6個)
34
442×298×255
515×360×270
¥
41,400
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください