ケニス
薬包紙ケース
底板に傾斜がついており、1枚ずつ取り出しやすく、薬包紙がバラけにくくなっています。
ケースのフタは片手で簡単に開閉できます。
材質
アクリル樹脂
収納枚数
【白パラフィン紙】約2000枚【A模造紙】約1000枚
適合サイズ
105×105mm以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14718990
OCM
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください