オカムラ(岡村製作所)
【椅子】KLART ラボラトリータイプ ハイ フットリング付 ウレタン双輪キャスター ビニールレザー 脚外径635
研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)
435
質量(kg)
14.1
色
ライトブルー
高さ(mm)
850~1015
奥行(mm)
565
キャスター
Φ50mmウレタン双輪キャスター
背もたれ
あり
座高(mm)
465~630
高さ調節
あり
台座径(Φmm)
635
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14719665
L7CK2H PB21
¥
95,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください