曜日別特売

【椅子】導電チェア ハイタイプ 背パイプ付 フットリング付 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径620

【椅子】導電チェア ハイタイプ 背パイプ付 フットリング付 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径620 - オカムラ(岡村製作所)

人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。

幅(mm)390質量(kg)8.2ブラック高さ(mm)625~785タイプハイ奥行(mm)390キャスターΦ50mmウレタン双輪キャスター背もたれあり座高(mm)470~630材質(脚)スチール(メッキ仕上げ)高さ調節あり台座径(Φmm)620内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14719656L7CT9H P926
89,200
88,980
97,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする