オカムラ(岡村製作所)
【椅子】pirouetto 5本脚ミドル ホワイトシェル 背付 フットリング付 ゴムキャスター ビニールレザー 脚外径518
脚径が小さく、邪魔になりにくい。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)
370
質量(kg)
8.3
色
ライトブルー
高さ(mm)
634~786
奥行(mm)
410
キャスター
ゴムキャスター
背もたれ
あり
キャスター径(Φmm)
50
座高(mm)
455~607
高さ調節
あり
台座径(Φmm)
518
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14719595
L7CBBG PB21
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください