曜日別特売

[AirPods(第4世代)専用]iFace Look in Clearケース

[AirPods(第4世代)専用]iFace Look in Clearケース - iFace[AirPods(第4世代)専用]iFace Look in Clearケース - iFace[AirPods(第4世代)専用]iFace Look in Clearケース - iFace[AirPods(第4世代)専用]iFace Look in Clearケース - iFace[AirPods(第4世代)専用]iFace Look in Clearケース - iFace

新しい「シグネチャーカラビナL」がポイントのAirPods4用ケースが新登場!
透明で機器の色を生かせるiFace Look in Clearイヤホンケース。
衝撃をやわらげる弾力のあるTPU素材使用で機器をしっかり守ります。
・ドット加工で密着痕を防ぐ
・ケーブル充電対応
・ワイヤレス充電対応
・カラビナ付きなので、カバンなどに付けられる

付属品カラビナクリア質量(g)約14本体約縦4.9×横5.9×厚2.2cm対応ワイヤレス充電:可(ご使用の機種、充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。)寸法(cm)カラビナ:約縦3.6×横2.4素材TPU、亜鉛合金内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1472432841-988961
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする