曜日別特売

[AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース

[AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[AirPods(第4世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace

iFace Reflectionをギュッと小さくしたようなAirPodsケース
人気シリーズのiFace ReflectionからAirPods(第4世代)用ケースが登場しました。
Reflectionスマホケースをギュッと小さくしたようなデザイン。
カラフルなふちとクリアの表面で、ケースを着けた状態でもAirPods本体が見えるのがおしゃれ。
Reflectionスマホケースやタブレットケース、Hang andショルダーストラップとカラーコーデを楽しもう。
・新しい「シグネチャーカラビナL」がポイント
・カラビナでカバンやベルトループなどに装着可能
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材でしっかり守る
・クリア表面にシールを貼ってアレンジOK
・ケースをつけたままワイヤレス充電可能
・上ケース貼り付け用両面テープ付属。
※同梱されているマニュアルに沿って貼り付けてください。

付属品カラビナ、上ケース貼り付け用両面テープ質量(g)約25本体約縦5.5×横6.2×厚2.4cm対応ワイヤレス充電:可(ご使用の機種、充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。)寸法(cm)カラビナ:約縦3.6×横2.4素材ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像1472427641-989067ペールブルー
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像1472428541-989050ベージュ
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像1472430141-989029ブラック
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像1472431041-989043ネイビー
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像1472431941-989036グレー
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする