アドバンス理工
熱電対用溶接器アークウェルダ
超高温カーボンアークで素線を完全溶融し、球状の接点を作ります。
特殊フラックスを使用し、酸化防止膜が生成され、きれいな接点が作れます。
付属品
ハンドウェルダ(コネクタ接続) 1式、本体一式、溶接用フラックス 1瓶、溶接用電極棒(20本入) 1箱
質量(kg)
2.4
電源
AC100V 5A(50/60Hz)
方式
交流式カーボンアーク放電
対応
安全対策:感電防止、遮光、電源過熱
溶接能力
アーク出力 180W
サイズ(mm)
95×250×180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716978
HA-1H
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません