セルパック
その他電設用テープ
ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ
熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ
連続使用180℃の耐熱テープ
印字可能
引裂き強度に優れます
温度特性に優れます
材質
ファイバーグラス(ガラス強化繊維)
厚さ(mm)
0.18
長さ(m)
33
粘着力(N/cm)
3.8
伸び(%)
【破壊時】8
連続使用温度(℃)
180
絶縁耐力
12.7kV/mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14717976
Premio1180 25mm*33m
25
¥
20,310
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14718010
Premio1180 15mm*33m
15
¥
11,620
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください