曜日別特売

No.60,No.62高圧用自己融着テープ

No.60,No.62高圧用自己融着テープ - セルパックNo.60,No.62高圧用自己融着テープ - セルパック

短時間で空隙の無い均一な形成が可能です
耐湿性、耐油性、耐希酸性、耐オゾン性
耐紫外線性能
高い柔軟性を有します
寒冷地対応(40~100℃)

耐電圧【破壊】42kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】3.0材質EPR(エチレンプロピレン)幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)10適合温度(℃)40~100吸水率(%)0.0005内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14717845No.60 0.5*19mm*10m/黒19100.5
4,700
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする