曜日別特売

No.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープ

No.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープ - セルパックNo.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープ - セルパックNo.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープ - セルパックNo.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープ - セルパック

高機能PVC電気絶縁テープ
全天候型対候性
耐油性、耐摩耗性、耐食性、耐腐食性に優れています
紫外線耐性があります
マイナス環境でも高い柔軟性を有します
低温環境でも作業性良好です
良好な接着性
自己消化性
豊富なカラーバリエーション
RoHS対応、ハロゲンフリー

その他【可燃性】自己消化性幅(mm)19厚さ(mm)0.18長さ(m)20使用温度(℃)18~105粘着力(N/cm)2.4伸び(%)3引張強度(N/cm)35絶縁耐力45 kV/mm接着強度(N/cm2)【鉄】2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14717915No.328 0.18mm×19mm×20m/黒
2,180
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする