セルパック
No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ
自己融着性
優れた絶縁性と防水性を両立させたテープ
高い引張強度を有します
材質
ポリイソブチレン系
色
黒
長さ(m)
10
耐電圧
40kV/mm
伸び(%)
【破壊時】6
接着強度(N/mm
2
)
【破断時】2.0
適合温度(℃)
30~105
体積固有抵抗率(Ω・cm)
1×1013
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14717888
No.72 0.75*25mm*10m/黒
25
¥
7,920
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14717897
No.72 0.5*50mm*10m/黒
50
¥
8,970
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください