電設用テープ

電設用テープ セルパック

ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ
アクリル性接着層を有した銅箔テープ。厚みは0.06mm、縦方向に高い導電性があります
接着剤付き導電性テープ
0.06mmの厚みで凹凸面にも柔軟に接着可能
接着面は特殊加工がしてあり導通がとれます
半田水付け可能

材質銅箔 厚さ(mm)0.06 長さ(m)33 粘着力(N/cm)5 連続使用温度(℃)155 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14717985 Premio2281 19mm*33m 19
71,980
61,980
68,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
14718001 Premio2281 12mm*33m 12
50,190
42,980
47,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする