セルパック
電設用パテテープ
防湿性、耐候性、耐久性に優れます。
金属、ガラス、ゴム、プラスチックなどに優れた接着性があります。
材質
ブチルゴム系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
3
色
黒
長さ(m)
3
接着強度(N/mm
2
)
【破断時】0.3
適合温度(℃)
100
体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])
1×1013
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14717931
マスチックテープHKB
¥
16,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください