CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)

CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要) - セルパックCSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要) - セルパックCSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要) - セルパックCSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要) - セルパック

アルミ特殊合金製で軽量
導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します
アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)
サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)
本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します
異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります
低圧接続材のアルミ導体として使用が可能
「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済
海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能
圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要
電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減
IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています
IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合
内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます
コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト
寸法(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14718046CSV-T 95-240495240
14,870
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
14718055CSV-T 50-150250150
11,170
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
14718071CSV-T 16-9521695
8,650
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
14718080CSV-T 240-4004240,400
22,330
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする