曜日別特売

アメニティセット

アメニティセット - JTB商事アメニティセット - JTB商事

ECO素材アイテムで揃えた、タオルとアメニティのセットです。バスタオルや着替えが入る持ち手付きバッグも付いて、入浴施設をご利用されるお客様にご好評をいただいております。またセット組みなので、設置業務や商品管理の手間も削減いただけます。

適合コットンセット:角切りコットン・両丸綿棒・ヘアバンドセット内容タオル・歯ブラシ・カミソリ・ヘアブラシ・コットンセット・持ち手付きバッグ長さ(mm)取っ手:500タイプ包材:環境配慮型包材サイズ(mm)手提げバッグ:440×290×マチ65素材麦由来バイオマスプラスチック内容量1ケース(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1471934011190035
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする