JTB商事
タオル歯ブラシセット
その他
歯ブラシ(穴):24
適合
タオル:160(匁)
セット内容
タオル・歯ブラシ ※ジッパー付きタオル袋入り
材質
包材:生分解性プラスチック
質量(g)
歯みがき粉:5
素材
(歯ブラシ)麦由来バイオマスプラスチック
内容量
1ケース(200個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14719349
11190036
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください