パール金属
モチーフ マスク収納ボックス マグネット付
マグネットで玄関のドアがマスクの収納スペースに。
お出かけ前にサッとマスクを取り出せる。
上部のフタを開けてマスクをセットします。
フックは両側に取り付け可能。
鍵などが掛けられます。
材質
【本体】ABS樹脂【マグネット】ラバーマグネット
質量(g)
335
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(フック含まず)幅115×奥行80×高さ235
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×73×205
適合サイズ(cm)
【マスク】20×10.5以内(個装の場合は袋のサイズが20×10.5以内)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14730165
HB-5907
ホワイト
¥
2,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14730181
HB-5908
ブラック
¥
2,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください