柏田製作所
牛床革ジャンパー
国産なめし革使用しております。
サイズ
L
胸囲(cm)
1270
肩幅(cm)
530
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
720
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14730409
37B
国産牛黒床革
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
14730418
37
国産牛床革
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください