曜日別特売

ララシャイン お料理バット3点セット

ララシャイン お料理バット3点セット - パール金属ララシャイン お料理バット3点セット - パール金属

下ごしらえに大活躍。
プラスチック製の使いやすいバット3点セット。

材質ポリプロピレン質量(g)大:126、中:96、小:69容量(L)大:2、中:1.3、小:0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:300×210×50、中:255×180×45、小:215×150×40内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14730120HB-5491
1,200
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする