パール金属
コンパクトマスクケース
マスクを4分の2に折りたためるのでポケットやカバンにすっぽり収まります。
シリコーン製なので水洗いや煮沸消毒もでき、清潔に保てます!。
材質
シリコーンゴム
色
グレー
質量(g)
25
適合サイズ(mm)
【マスク】幅185×高さ105まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:幅110×奥行80×高さ15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14730138
E-3728
¥
850
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください