木製実験台・作業台 片面 アジャスタータイプ 棚無 引出し付 ラッチ付タイプ 1500×750×800mm

木製実験台・作業台 片面 アジャスタータイプ 棚無 引出し付 ラッチ付タイプ 1500×750×800mm - オカムラ(岡村製作所)

学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。

幅(mm)1500質量(kg)76.3高さ(mm)800奥行(mm)750本体両面化粧パーティクルボード最大積載量(kg)100(等分布質量)材質(天板)ケミテクト脚部構造ゴム集成材(ポリウレタン塗装仕上げ:本体近似色)アジャスター付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14727119L76JEF MAU6
222,100
219,800
241,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする