ボルトクール半袖セット

ボルトクール半袖セット - VOLTCOOLボルトクール半袖セット - VOLTCOOLボルトクール半袖セット - VOLTCOOLボルトクール半袖セット - VOLTCOOLボルトクール半袖セット - VOLTCOOLボルトクール半袖セット - VOLTCOOLボルトクール半袖セット - VOLTCOOL

専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ【ウェア(G-22420):衿台メッシュ素材使用
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中反射テープ
背中と両脇内側計3か所に保冷剤を入れられるポケット
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」
コードホール付き両脇ポケット
ペットボトルも入る脇マルチポケット
右脇に草刈りバンド取り出し口
左内側にもバッテリーポケット
左袖マルチポケット】、【ファン(GF-856):送風量は毎秒約47L
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】、【モバイルバッテリー(GB-852):大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー
PSE適合
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)】

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
混率(%)半袖ブルゾン(G-22420):ポリエステル100生産国半袖ブルゾン(G-22420):中国、ファン(GF-856):中国、バッテリー(GB-852):中国素材半袖ブルゾン(G-22420):スムースタフタ(裏シレ―加工)内容量1セット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14730795G252420ネイビー134552672
8,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
14730786G252420ネイビー126522670
8,400
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
14730820G252420モクグレー120492568
8,400
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
14730829G252420モクグレー126522670
8,400
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
14730838G252420モクグレー134552672
8,400
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
14730768G252420ネイビー116472466
8,400
取扱い終了
14730777G252420ネイビー120492568
8,400
取扱い終了
14730811G252420モクグレー116472466
8,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする