Mac
mini(2024年モデル)をモニター背面やデスク下、壁などに固定できるセキュリティーマウントです。
セキュリティー機能付きなので、ホテル・店舗・公共施設などへの取付にも最適です。
設置方法は[モニター背面固定・両面テープ固定・タッピングネジ固定・平置き]になります。
付属の強力両面テープを使用することでデスク下や壁などにも取付が可能です。
VESA規格の75×75mm/100×100mに対応しているので、モニター背面に設置が可能です。
セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。(専用工具別売り)
廃熱を促すように通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しました。
背面のボタンを押しやすいように約20mm程のスペースを確保してあります。
素材は放熱性の高いスチールを採用しました。
1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の質実剛健の造りを実現しました。
Made
in
JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

