曜日別特売

メンズシングルコート

メンズシングルコート - フォークメンズシングルコート - フォークメンズシングルコート - フォークメンズシングルコート - フォークメンズシングルコート - フォークメンズシングルコート - フォークメンズシングルコート - フォークメンズシングルコート - フォーク

フォークの高級シリーズ「F Lab.」からメンズドクターコートが登場。数多くのアパレルブランドから注目されるMADE IN JAPANの小松マテーレの機能性・素材を使用。ストローのような中空の素材は、非常に軽くしなやかで快適な着心地です。洗練された白と上質な素材をこだわりぬいたデザインに落とし込んだコートは、ラグジュアリーシリーズならではの縫製。袖口のボタン部分は贅沢な本切羽の仕様で、高級感を演出しました。裏地に施したストライプパイピングもオシャレな最高級の品質を提案する「F Lab.」のメンズドクターコートです。

ホワイト素材ポリエステル100%仕様袖口本開き仕様/仕切り付き左胸箱ポケット/両腰箱ポケット/内ポケット付/センターベント内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147312311540SGS881024256
24,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
147312401540SGM931064458
24,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
147312491540SGL981104660
24,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
147312581540SGLL1031184861
24,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
147312671540SG3L1031285060
24,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
147312761540SG4L103138.55260
24,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする