メンズシングルコート

メンズシングルコート - フォークメンズシングルコート - フォークメンズシングルコート - フォークメンズシングルコート - フォークメンズシングルコート - フォーク

衿、衿裏、袖口に洗濯に強いネイビー生地を配置し、デザイン性と洗濯耐久性に優れたスタイリッシュなドクターコート。両ポケットのラインや襟の配色がシャープな印象を与えてくれます。両袖は折り返して着られるデザインで、折り返しに便利でスタイリッシュなスリットもデザインポイント。使用している生地は、ポリエステル90%綿10%短繊維を撚り合わせた糸を使用することで、ポリエステル高混率でありながらも綿の風合いを持たせた生地になっています。ホワイトとネイビーのツートンがおしゃれな3ボタンの男性用ドクターコート。

仕様左胸ポケット/両腰ポケット/後ろセンターベントホワイト素材ポリエステル90%、綿10% ポプリン内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147311701539SPS425787104
7,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
147311791539SPM445992108
7,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
147311881539SPL466197112
7,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
147311971539SPLL4862102120
7,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
147312061539SP3L5061107130
7,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
147312151539SP4L5261107140
7,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする