曜日別特売

メンズシングルコート半袖

メンズシングルコート半袖 - フォークメンズシングルコート半袖 - フォークメンズシングルコート半袖 - フォークメンズシングルコート半袖 - フォークメンズシングルコート半袖 - フォークメンズシングルコート半袖 - フォークメンズシングルコート半袖 - フォークメンズシングルコート半袖 - フォーク

超軽量の男性半袖LABコート(ドクターコート)はスクラブとのコーディネートで新しいクールビススタイル。通気性の良い、穴あきの素材で、撥水加工が施され穴あきでも水を弾く機能性素材です。ストレッチ性にも優れているので、スクラブや白衣の上にコートを羽織っても動きを妨げることなく、さまざまな動きに柔軟に対応してくれます。風が通る、水を弾く、ファスナーが重く感じるほど超軽量なので夏場には特におすすめの男性用半袖コートです。

仕様胸ポケット/両腰ポケット/後ろセンターベントホワイト素材ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147312851542PHS422387102
14,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
147313011542PHM442492106
14,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
147313101542PHL462597110
14,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
147313191542PHLL4826102118
14,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
147313281542PH3L5026102128
14,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
147313371542PH4L5226102138.5
14,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする