レディスシングルコート

レディスシングルコート - フォークレディスシングルコート - フォークレディスシングルコート - フォークレディスシングルコート - フォークレディスシングルコート - フォークレディスシングルコート - フォークレディスシングルコート - フォークレディスシングルコート - フォーク

フォークの高級ライン「F Lab.」からレディースドクターコートが登場。数多くのアパレルブランドから注目されるMADE IN JAPANの小松マテーレの機能性・素材を使用。 体型や気分によって取り外し可能な薄手の肩パッドを付けることで、肩回りの印象をアップ。すっきりとした女性らしい小ぶりな衿は、デコルテから首元の印象を軽やかにしてくれます。診察時に邪魔にならないリターン仕様の袖口、やや深めのパッチポケットは裏地付きでしっかりとした作りに。 デザイン性はもちろん、機能性も抜群なレディースドクターコートです。

仕様仕切り付き左胸箱ポケット/両腰ポケット/後センターベント/肩パット付ホワイト素材ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147314072537SGS38.5538191
23,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
147314162537SGM39.5558695
23,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
147314252537SGL40.5579199
23,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
147314412537SGLL42.55896105
23,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
147314502537SG3L44.557101111
23,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
147314592537SG4L46.557106117
23,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする