曜日別特売

プルオーバー

プルオーバー - フォークプルオーバー - フォークプルオーバー - フォークプルオーバー - フォークプルオーバー - フォーク

かぶりやすく開きすぎない襟元のプルオーバータイプの検診衣。落ち着いた配色なので様々なシーンに対応可能です。前が大きく開くので検診しやすいデザイン。腕まくりしやすいよう、袖口にスリットを施しました。厚みがありフラットな素材の4段スムースは、柔らかな肌触りで透けにくく、健診で着用いただく際にも快適です。ポリエステル100%でありながら4層構造の組織により、汗をかいても素早く吸収し拡散する、着心地と快適性を追求した素材を使用した、男女兼用の検診衣です。

仕様胸部2重仕立て/左腰ポケット/七分袖/袖口スリット入り/別ネームタグ・ピスネーム付き材質ポリエステル100% 4段スムース内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147354677075SKネイビー×サックスS463569
6,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147354767075SKネイビー×サックスM483772
6,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147354857075SKネイビー×サックスL503975
6,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147355017075SKネイビー×サックスLL524178
6,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147355107075SKネイビー×サックス3L544078
6,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147355197075SKバーガンディ×ネイビーS463569
6,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147355287075SKバーガンディ×ネイビーM483772
6,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147355377075SKバーガンディ×ネイビーL503975
6,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147355467075SKバーガンディ×ネイビーLL524178
6,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147355557075SKバーガンディ×ネイビー3L544078
6,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする