曜日別特売

検診衣

検診衣 - フォーク検診衣 - フォーク検診衣 - フォーク検診衣 - フォーク検診衣 - フォーク検診衣 - フォーク

高級感のある男女兼用の検診衣。前身頃が二重になる安心のデザインなので女性でも安心して着用いただけます。裏面は素肌に着用しても気持ちの良い肌ざわりでストレスを軽減。検診時にスマートフォンを入れることのできる便利なポケット付き。アクセントで襟ぐり・袖口・ポケット口に配色のニットテープを施した、上質なデザインの検診衣です。

仕様胸部二重仕立て/左腰ポケット/七分袖材質ポリエステル100% ブライトカルゼニット内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
裾廻り(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147364657086BKネイビーS71104(七分袖)58
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147364817086BKネイビーM74110(七分袖)61
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147364907086BKネイビーL77116(七分袖)64
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147364997086BKネイビーLL80122(七分袖)67
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147365087086BKネイビー3L80132(七分袖)67
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147365177086BKサンドS71104(七分袖)58
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147365267086BKサンドM74110(七分袖)61
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147365357086BKサンドL77116(七分袖)64
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147365517086BKサンドLL80122(七分袖)67
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147365607086BKサンド3L80132(七分袖)67
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする