JEJアステージ
パンチングボード(フックセット)
リセスタイルワゴンシリーズに取り付けられるパンチングボードです。吊り下げたり、引っ掛けたい物の整理に便利です。
用途
セット内容:本体1枚 専用樹脂フック4個
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1/個
フック
4個付属
穴ピッチ(mm)
【ボード】25
穴径(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14824708
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください