コンパクトなサイズにもかかわらず、高い拡張性を持ち、あらゆる自作ユーザーに自信を持ってお薦めできるATXマザーボード対応のミドルタワーケースです。
サイドにクローズドパネルを採用したスタンダードなベースモデルです。
最大8基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターの大型水冷ユニットやサイズの大きい高性能グラフィックカード内蔵できます。
フロントに120mmを3基または360mmラジエーターの水冷ユニット、トップに120mmまたは140mmを2基、もしくは240mmまたは280mmラジエーターの水冷ユニットが搭載可能です。
チャンバー構造のケースとなっていて、フロントからリアの部分まで遮るものなくVGAスペースとして使用できるので、最大で350mmまで搭載することが可能です。
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800