曜日別特売

ジップアップスクラブ

ジップアップスクラブ - フォークジップアップスクラブ - フォークジップアップスクラブ - フォークジップアップスクラブ - フォークジップアップスクラブ - フォークジップアップスクラブ - フォークジップアップスクラブ - フォークジップアップスクラブ - フォーク

かぶって着るジップアップタイプの男女兼用スクラブ。動きや持ち物の多いOT・PT向けに開発されたスクラブで、トランスファー(抱きかかえの動作)など、一番大きく動く部分に伸縮性の高いニットを施しました。また施術中の暑さ軽減のため、袖から背中にかけて通気性の良いブリースニットを採用したことで、快適に過ごすことができます。後ろ裾ファスナーは、着用時に開けることで着脱が楽チンになり、また開けて施術することで、ものを入れたまましゃがんでも突っ張ることがなく動きやすく、ウエストポーチ着用時は、裾がめくれることなく物が取り出しやすいです。インナーが見えないよう襟ぐりはリブ素材で肌当たりもよく安心。優しいカラー展開で院内を明るく、患者さんの気持ちも癒してくれる、機能性抜群のジップアップスクラブです。

仕様背中上・袖ニット素材/左胸ポケット/両腰ポケット(左右内ポケット付)/右脇ループ付/左肩ループ付/裾右脇ファスナー付素材ポリエステル100% ブリースニット内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14737935CK700ダスティブルー×チャコール3S402064
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14737951CK700ダスティブルー×チャコールSS412166
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14737960CK700ダスティブルー×チャコールS432268
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14737969CK700ダスティブルー×チャコールM452470
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14737978CK700ダスティブルー×チャコールL472572
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14737987CK700ダスティブルー×チャコールLL492674
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14737996CK700ダスティブルー×チャコール3L512674
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738005CK700ダスティブルー×チャコール4L532675
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738021CK700ピーチ×チャコール3S402064
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738030CK700ピーチ×チャコールSS412166
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738039CK700ピーチ×チャコールS432268
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738048CK700ピーチ×チャコールM452470
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738057CK700ピーチ×チャコールL472572
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738066CK700ピーチ×チャコールLL492674
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738075CK700ピーチ×チャコール3L512674
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738091CK700ピーチ×チャコール4L532675
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738100CK700ライトグレー×チャコール3S402064
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738109CK700ライトグレー×チャコールSS412166
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738118CK700ライトグレー×チャコールS432268
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738127CK700ライトグレー×チャコールM452470
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738136CK700ライトグレー×チャコールL472572
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738145CK700ライトグレー×チャコールLL492674
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738161CK700ライトグレー×チャコール3L512674
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738170CK700ライトグレー×チャコール4L532675
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738179CK700パステルグリーン×チャコール3S402064
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738188CK700パステルグリーン×チャコールSS412166
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738197CK700パステルグリーン×チャコールS432268
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738206CK700パステルグリーン×チャコールM452470
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738215CK700パステルグリーン×チャコールL472572
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738231CK700パステルグリーン×チャコールLL492674
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738240CK700パステルグリーン×チャコール3L512674
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
14738249CK700パステルグリーン×チャコール4L532675
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする