曜日別特売

スクラブ

スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)

大人気ディッキーズシリーズの新提案アイテムであるスタンドカラー・スキッパータイプの男女兼用スクラブ。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力の素材を使用。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現しました。同素材で同じカラー展開のジョガーパンツ(5031SC)とのコーディネート推奨。海外のスクラブの着こなしのように、シャツをパンツにインして、すっきりスマートな着こなしがおすすめです。※シャツを出しても着用可。通常ついている腰ポケットは、タックインしたときに見えないよう、縦型のスラッシュポケットに。通常のかぶりタイプの男女兼用スクラブよりも少しゆったりとしたサイズ感なので、女性が着用する際は2サイズ下がおすすめです。オシャレを楽しめる新鮮なデザインと優れた機能性でオールシーズン快適な男女兼用スクラブです。

仕様左胸ポケット/両腰ポケット/右脇ループ付素材ポリエステル100% ビンテージストレッチ内容量1枚
全24種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147367457090SCスレートブルー3S42.52068.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147367617090SCスレートブルーSS43.52068.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147367707090SCスレートブルーS44.52170.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147367797090SCスレートブルーM47.52272.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147367887090SCスレートブルーL51.52374.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147367977090SCスレートブルーLL54.52477.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147368067090SCスレートブルー3L57.52480.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147368157090SCスレートブルー4L60.52480.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147368317090SCダークグレー3S42.52068.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147368407090SCダークグレーSS43.52068.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147368497090SCダークグレーS44.52170.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147368587090SCダークグレーM47.52272.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147368677090SCダークグレーL51.52374.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147368767090SCダークグレーLL54.52477.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147368857090SCダークグレー3L57.52480.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147369017090SCダークグレー4L60.52480.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147369107090SCS.ネイビー3S42.52068.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147369197090SCS.ネイビーSS43.52068.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147369287090SCS.ネイビーS44.52170.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147369377090SCS.ネイビーM47.52272.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147369467090SCS.ネイビーL51.52374.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147369557090SCS.ネイビーLL54.52477.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147369717090SCS.ネイビー3L57.52480.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147369807090SCS.ネイビー4L60.52480.5
7,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする