曜日別特売

スクラブ

スクラブ - フォークスクラブ - フォークスクラブ - フォークスクラブ - フォークスクラブ - フォークスクラブ - フォークスクラブ - フォークスクラブ - フォーク

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案する「F Lab.」シリーズから、素材の軽さと上質な肌触りのシンプルスマートなメンズスクラブが登場。MADE IN JAPANの小松マテーレの機能性・新素材を採用。ストローのような中空の素材は、非常に軽くしなやかで、冬は中空に空気がたまり保温効果も期待できます。脇スリットで動きやすく首元のボタンで着脱もしやすく快適な着心地に。ストライプの裏地もオシャレなポイントで、パイピング処理など縫製面でもワンランク上に仕上がった、シンプルなデザインと機能性で高級感溢れる、メンズスクラブです。

仕様左胸箱ポケット/両腰ポケット素材ポリエステル100% ストローギャバ内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147355717077SCチャコールグレーS421965
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147355807077SCチャコールグレーM462067
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147355897077SCチャコールグレーL492170
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147355987077SCチャコールグレーLL522273
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147356077077SCチャコールグレー3L552273
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147356167077SCチャコールグレー4L582273
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147356257077SCダークネイビーS421965
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147356417077SCダークネイビーM462067
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147356507077SCダークネイビーL492170
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147356597077SCダークネイビーLL522273
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147356687077SCダークネイビー3L552273
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
147356777077SCダークネイビー4L582273
12,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする