スクラブ

スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)スクラブ - Dickies(ディッキーズ)

大人気ディッキーズシリーズのビンテージ風&ストレッチ素材の男女兼用スクラブ。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力です。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現。左腕にはボディカラーと合わせたディッキーズタグがオシャレなアクセントになっています。肩ループやタブレットも入る大きさのポケットなど便利な仕様に。優れた機能性とデザイン性で、毎日快適なディッキーズのメンズスクラブです。

仕様左胸ポケット/両脇ポケット/後ろ脇ループ付素材ポリエステル100% ビンテージストレッチ内容量1枚
全35種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147351177072SCD.ブルーSS391863
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147351267072SCD.ブルーS421965
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147351357072SCD.ブルーM462067
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147351517072SCD.ブルーL492170
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147351607072SCD.ブルーLL522273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147351697072SCD.ブルー3L552273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147351787072SCD.ブルー4L582273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147351877072SCS.ベージュSS391863
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147351967072SCS.ベージュS421965
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147352057072SCS.ベージュM462067
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147352217072SCS.ベージュL492170
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147352307072SCS.ベージュLL522273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147352397072SCS.ベージュ3L552273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147352487072SCS.ベージュ4L582273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147352577072SCスレートブルーSS391863
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147352667072SCスレートブルーS421965
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147352757072SCスレートブルーM462067
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147352917072SCスレートブルーL492170
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147353007072SCスレートブルーLL522273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147353097072SCスレートブルー3L552273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147353187072SCスレートブルー4L582273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147353277072SCダークグレーSS391863
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147353367072SCダークグレーS421965
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147353457072SCダークグレーM462067
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147353617072SCダークグレーL492170
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147353707072SCダークグレーLL522273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147353797072SCダークグレー3L552273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147353887072SCダークグレー4L582273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147353977072SCS.ネイビーSS391863
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147354067072SCS.ネイビーS421965
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147354157072SCS.ネイビーM462067
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147354317072SCS.ネイビーL492170
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147354407072SCS.ネイビーLL522273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147354497072SCS.ネイビー3L552273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
147354587072SCS.ネイビー4L582273
7,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする