曜日別特売

スクラブ

スクラブ - フォーク(Nuovo)スクラブ - フォーク(Nuovo)スクラブ - フォーク(Nuovo)スクラブ - フォーク(Nuovo)スクラブ - フォーク(Nuovo)スクラブ - フォーク(Nuovo)スクラブ - フォーク(Nuovo)スクラブ - フォーク(Nuovo)

国境なき医師団とコラボレーションした男女兼用スクラブ。売り上げの一部を寄付し、世界的な規模の天災災害や紛争により厳しい状況に陥った人々を救う、国際支援をすることができます。軽くて薄くて伸びる、肌ざわりがさらっとして快適なサステナブルな素材を使用。ストレッチ性、遮熱性、UVカット機能、防透性に優れたオールシーズン対応のエコ素材です。スクラブの右ポケット脇には、「I support MSF」のメッセージピスネーム付き。スクラブに使われている色は、海や空、植物の花や実などの自然を連想させるカラーバリエーションです。肩に施した「国境なき医師団」からインスピレーションを受けた、レッド・ホワイト・ブラックの3色を用いたストライプのテープがさりげなく見えてオシャレのアクセントに。後両裾のスリットは、消毒用のアルコールを腰につける際に綺麗に収まります。スリットとしての機能もあるので、しゃがんだりする姿勢の時も足さばきがよく、動作がスムーズに。デザインと機能性に優れた、国境なき医師団シリーズの男女兼用スクラブです。

仕様左胸ポケット/両腰ポケット/左衿ループ付/右後ろ脇ループ付/サイドベンツ素材ポリエステル100% オールフレックスストレッチツイル内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147369897091SCグレー3S401664.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147369987091SCグレーSS411766.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147370077091SCグレーS431868.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147370167091SCグレーM452070.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147370257091SCグレーL472172.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147370417091SCグレーLL492274.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147370507091SCグレー3L512274.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147370597091SCグレー4L532274.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147370687091SCブルー3S401664.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147370777091SCブルーSS411766.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147370867091SCブルーS431868.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147370957091SCブルーM452070.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147371117091SCブルーL472172.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147371207091SCブルーLL492274.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147371297091SCブルー3L512274.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147371387091SCブルー4L532274.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147371477091SCブラック3S401664.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147371567091SCブラックSS411766.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147371657091SCブラックS431868.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147371817091SCブラックM452070.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147371907091SCブラックL472172.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147371997091SCブラックLL492274.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147372087091SCブラック3L512274.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147372177091SCブラック4L532274.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147372267091SCラズベリー3S401664.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147372357091SCラズベリーSS411766.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147372517091SCラズベリーS431868.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147372607091SCラズベリーM452070.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147372697091SCラズベリーL472172.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147372787091SCラズベリーLL492274.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147372877091SCラズベリー3L512274.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
147372967091SCラズベリー4L532274.5
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする