曜日別特売

スクラブ

スクラブ - DEEDSスクラブ - DEEDSスクラブ - DEEDSスクラブ - DEEDSスクラブ - DEEDSスクラブ - DEEDSスクラブ - DEEDSスクラブ - DEEDS

大人気のDickies(ディッキーズ)シリーズからダブルステッチでデニム風のデザインがオシャレな男女兼用スクラブが登場。デニム調の生地であるポリエステル100%のION MIX シャンブレーを採用。イージーケア性に優れ、柔らかい素材感で肌当たりもよく着心地抜群です。複数のポケットは用途にあった収納ができて便利。男女ともにカジュアルに着こなしていただける、ディッキーズの男女兼用スクラブです。

仕様右脇箱ポケット/左胸ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/左袖ポケット/右肩ループ付/右後ろ脇ループ付素材ポリエステル100% イオンミックスシャンブレー内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147344177061SCライトデニムSS391863
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147344267061SCライトデニムS421965
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147344357061SCライトデニムM462067
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147344517061SCライトデニムL492170
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147344607061SCライトデニムLL522273
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147344697061SCライトデニム3L552273
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147344787061SCライトデニム4L582273
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147344877061SCインディゴSS391863
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147344967061SCインディゴS421965
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147345057061SCインディゴM462067
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147345217061SCインディゴL492170
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147345307061SCインディゴLL522273
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147345397061SCインディゴ3L552273
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147345487061SCインディゴ4L582273
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147345577061SCミドルインディゴSS391863
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147345667061SCミドルインディゴS421965
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147345757061SCミドルインディゴM462067
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147345917061SCミドルインディゴL492170
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147346007061SCミドルインディゴLL522273
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147346097061SCミドルインディゴ3L552273
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147346187061SCミドルインディゴ4L582273
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147346277061SCバーガンディSS391863
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147346367061SCバーガンディS421965
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147346457061SCバーガンディM462067
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147346617061SCバーガンディL492170
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147346707061SCバーガンディLL522273
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147346797061SCバーガンディ3L552273
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
147346887061SCバーガンディ4L582273
8,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする