曜日別特売

メンズジップスクラブ

メンズジップスクラブ - フォークメンズジップスクラブ - フォークメンズジップスクラブ - フォークメンズジップスクラブ - フォークメンズジップスクラブ - フォークメンズジップスクラブ - フォークメンズジップスクラブ - フォーク

ネイビーの配色が爽やかで清潔感のあるメンズ用ホワイトジップスクラブ。羽織って着られるフロントファスナー仕様なので、着脱が楽チンです。インナーがひびきにくい高い防透性と、シワに強いしなやかな素材を使用。SEK制菌加工付きの生地なので、繊維上の黄色ぶどう球菌・肺炎桿菌・MRSAなどの増殖を抑制してくれます。収納に便利な両腰のポケットや、脇のループなど機能性も抜群。カラースクラブへ抵抗がある方の白衣からスクラブへの切り替えにもオススメなメンズジップスクラブです。

仕様右脇箱ポケット / 左胸箱ポケット / 両腰ポケット(右内ポケット)/右脇ループ付きホワイト×ネイビー素材ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147310481016EWS432168101
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147310571016EWM452270105
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147310661016EWL472373109
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147310751016EWLL492476115
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147310911016EW3L512474127
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
147311001016EW4L532475137
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする